00002332-ARTICOLO AS2200-01-S

Regolatore di velocità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AS2200-01-S
Rubix:999221025030015
Produttore:00002332
EAN:3618035545006
00002332-ARTICOLO AS2200-01-S

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002332-ARTICOLO AS2200-01-S


Leggerezza, compattezza e precisione di controllo fanno di questi regolatori di flusso la scelta giusta per molte applicazioni pesanti. Questi regolatori di flusso sono disponibili con struttura in linea e a gomito, per offrire la più ampia scelta alle vostre applicazioni specifiche. I dadi di bloccaggio sono inclusi come standard, così come il montaggio semplificato. Le dimensioni delle filettature variano da M3 a 2 e sono disponibili sia in pollici (NPT) che in pollici metrici R/Rc (PT).
•Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Size: 2 (1/8, 1/4 Basis)
Style: 2 (Elbow)
Control Method: 0 (Meter-out)
Port Size: 01 (1/8)
Option: S (Sealant)
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Punti di forza

-Stile in linea a grande portata

Informazioni tecniche


Attributi
Portata27600 l/h
Pressione massima di esercizio7 bar
Serieas-m
20,15 IVA esclusa
/ Unità
24,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione