PUNTA ROTANTE A STELO CONO MORSE 847244

CONTROPUNTA GIREVOLE AD ASSE LIBERO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:847244
Rubix:170000000535274
EAN:3660338086052
PUNTA ROTANTE A STELO CONO MORSE 847244

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ROTANTE A STELO CONO MORSE 847244


Cono morse, temprato e rettificato, alta concentricità.Lubrificante permanente. Aumenta lo spazio per lo strumento e migliora la visibilità dell'operatore..

Informazioni tecniche


Attributi
Cono Morse3
Diametro della punta15 mm
Concentricità0,003 mm
Lunghezza totale155 mm
Lunghezza punta31 mm
Diametro del corpo34 mm
Lunghezza utile40
394,04 IVA esclusa
/ Unità
480,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione