PUNTA ROTANTE A STELO CONO MORSE 847245

CONTROPUNTA GIREVOLE AD ASSE LIBERO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:847245
Rubix:170000000535275
EAN:3660338086069
PUNTA ROTANTE A STELO CONO MORSE 847245

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ROTANTE A STELO CONO MORSE 847245


Cono morse, temprato e rettificato, alta concentricità.Lubrificante permanente. Aumenta lo spazio per lo strumento e migliora la visibilità dell'operatore..

Informazioni tecniche


Attributi
Cono Morse4
Diametro della punta20 mm
Concentricità0,003 mm
Lunghezza totale190 mm
Lunghezza punta38 mm
Diametro del corpo43 mm
Lunghezza utile42
474,73 IVA esclusa
/ Unità
579,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione