PUNTA ROTANTE A STELO CONO MORSE 844322

CONTROPUNTA GIREVOLE DI PRECISIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:844322
Rubix:170000000534351
EAN:3660338069192
PUNTA ROTANTE A STELO CONO MORSE 844322

Riepilogo info tecniche

Cono Morsecm3
Angolo di punta60 °
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ROTANTE A STELO CONO MORSE 844322


Punta 60°.Per il fissaggio preciso di parti su CNC e torni convenzionali.Rettifica di precisione Totalmente temprato..

Informazioni tecniche


Attributi
Cono Morsecm3
Angolo di punta60 °
Diametro della punta22 mm
Concentricità0,003 mm
Lunghezza totale163 mm
Lunghezza punta29 mm
Diametro del corpo49 mm
241,65 IVA esclusa
/ Unità
294,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione