• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.476)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3548)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(515)
  • Preparazione dell'aria compressa(1815)
  • Componenti pneumatici(16.248)
  • Accessori pneumatici(6308)
  • Compressori e sistemi aria compressa(277)
Vedi Pneumatica
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Pneumatica
  4. Compressori e sistemi aria compressa
  5. Serbatoi per aria compressa
  6. Serbatoio per aria compressa
  7. COPERCHIO PER SERBATOIO 75LT CIECO RAL 7038 C75-RAL

COPERCHIO PER SERBATOIO 75LT CIECO RAL 7038 C75-RAL

Serbatoio per aria compressa Ritai Due

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ritai Due:C75-RAL
Rubix:999230223015296
brand logo

Dettagli del prodotto : COPERCHIO PER SERBATOIO 75LT CIECO RAL 7038 C75-RAL


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

SERBATOIO VERTICALE 30 L QUADRO IN METALLO PER PPC MHJE60303048COPERCHIO A DISEGNO VERNICIATO RAL9005 ( MEZZO MANICOTTO BSP) COPC007336DISCOPERCHIO PER CTRF055/2 (C55/2) RAL 7038 C55/2-RALSERBATOIO OLIO 55 LT DIM. LPH 479 X 604 HT 365 T55L-RALCOPERCHIO PER CTRF100/1 (C100/1) RAL 7038 C100/1-RALSERBAT.ARIA 25 LT NUDO VERNICIATO 240X544 00025CCEEN011COPERCHIO PER CTRF075/1 (C75/1) RAL 7038 C75/1-RALSERBATOIO OLIO 75 LT DIM. LPH 479 X 604 HT 460 T75L-RAL160237-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-10SERBAT.ARIA 25 LT PIED.ORIZ.VERNIC. 11 BRA 00025CCEEO011SERBAT.ARIA 100 LT PIED.ORIZ.VERNIC. PRESSIONE 11 BAR 2014/29/EU 00100NCEE0011SERBATOIO 12 L CILINDRICO IN METALLO PER PPM MHJE50403002SERBATOIO ARIA 10 LT PRES:11 BAR DIAM.:170 MM ALT.512 MM GREZZO 00010NCEEN01SERBAT.ARIA 500/11 LT.VERT.VERNIC. 1121005021+KITAC05SERBAT.ARIA 200/11 LT. VERT.VERNIC. 00200NCEEV011
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata