160237-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-10

Serbatoio aria CRVZS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRVZS-10
Rubix:160000000584718
Produttore:160237
EAN:4052568012182
160237-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-10

Riepilogo info tecniche

Capacità10 l
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 160237-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-10


Serbatoio dell'aria CRVZS-10 Resistente alla corrosione secondo la Direttiva europea 97/23/CE, AD 2000 Volume=10 l, Posizione di montaggio=Scaricatore di condensa in discesa, Conforme allo standard=foglio di riferimento AD 2000, Pressione di esercizio=-0,95 - 16 bar, Dipartimento di emissione del certificato=TSSA0H15669.5

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)570x270x210 mm
Peso6141 g
Capacità10 l
Pressione massima di esercizio16 bar
Peso6,14 kg
Collegamentog1 ''
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
434,94 IVA esclusa
/ Unità
530,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione