ASSIEME C2SF-A

Assieme vaschetta per lubrificatore serie AL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:C2SF-A
Rubix:999180300037132
Produttore:C2SF-A
EAN:3618035508803
ASSIEME C2SF-A

Riepilogo info tecniche

Capacità0,008 l
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ASSIEME C2SF-A


Assieme vaschetta per lubrificatore serie AL

Punti di forza

•Disponibili versioni con solenoide singolo, doppio e a 3 posizioni
Durata di servizio: 50 milioni di cicli o più
Pressione di alimentazione: 0.5MPa
Orientamento di montaggio non vincolato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Capacità0,008 l
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessioneautomatyczne odwadnianie (auto drain)
Min. Temperatura d'impiego-5 °C
Peso0,028 kg
Collegamento'':'rc' ''
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Paese d'origineCN
4,36 IVA esclusa
/ Unità
5,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione