00089673-ASSIEME TAZZA C2SL

Assieme vaschetta per lubrificatore serie AL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:C2SL
Rubix:999191100021797
Produttore:C2SL
EAN:3618035508704
00089673-ASSIEME TAZZA C2SL

Riepilogo info tecniche

Capacità0,025 l
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00089673-ASSIEME TAZZA C2SL


Assieme vaschetta per lubrificatore serie AL

Punti di forza

•Disponibili versioni con solenoide singolo, doppio e a 3 posizioni
Durata di servizio: 50 milioni di cicli o più
Pressione di alimentazione: 0.5MPa
Orientamento di montaggio non vincolato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Capacità0,025 l
Pressione massima di esercizio10 bar
Min. Temperatura d'impiego-5 °C
Peso0,03 kg
Collegamento1/8 - 1/4 ''
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Paese d'origineCN
Codice doganale84249080
2,65 IVA esclusa
/ Unità
3,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione