00089584-ARTICOLO C4SF

Assieme coppa per AL series Lubricator

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:C4SF
Rubix:999221025036897
Produttore:C4SF
EAN:3618035508391
00089584-ARTICOLO C4SF

Riepilogo info tecniche

Capacità0,045 l
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00089584-ARTICOLO C4SF


Assieme coppa per AL series Lubricator

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)128x687x62 mm
Peso670 g
Capacità0,045 l
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessionegwint g (f) ; połączenie portu 04 = 1/2
Min. Temperatura d'impiego-5 °C
Peso0,216 kg
Collegamento1/2 ''
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Paese d'origineCN
Codice doganale84219990
12,96 IVA esclusa
/ Unità
15,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione