534845-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-20

Serbatoio aria CRVZS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRVZS-20
Rubix:160000000597727
Produttore:534845
EAN:4052568015848
534845-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-20

Riepilogo info tecniche

Capacità20 l
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 534845-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-20


Serbatoio per aria compressa CRVZS-20 Resistente alla corrosione, conforme a direttiva UE 97/23/EG, AD 2000. Volume=20 l, Posizione di montaggio=Scarico della condensa verso il basso, Conforme alla norma=Foglio di istruzioni AD 2000, Pressione d'esercizio=-0,95 - 16 bar, Certificato ente preposto=CRN0H15669.5C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11660 g
Capacità20 l
Pressione massima di esercizio16 bar
Peso11,66 kg
Collegamentog1 ''
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
784,24 IVA esclusa
/ Unità
956,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione