160233-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-0.1

Serbatoio aria CRVZS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRVZS-0.1
Rubix:160000000584714
Produttore:160233
EAN:4052568071745
160233-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-0.1

Riepilogo info tecniche

Capacità0,1 l
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 160233-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-0.1


Serbatoio dell'aria CRVZS-0.1 Resistente alla corrosione secondo la Direttiva europea 97/23/CE, AD 2000 Volume=0,1 l, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme allo standard=foglio di riferimento AD 2000, Pressione di esercizio=-0,95 - 16 bar, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [-:-:-], * Azoto)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)137x63x62 mm
Peso207 g
Capacità0,1 l
Pressione massima di esercizio16 bar
Peso0,21 kg
Collegamentog 1/8 ''
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
78,90 IVA esclusa
/ Unità
96,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione