160236-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-2
Serbatoio aria CRVZS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CRVZS-2
Rubix:160000000584717
Produttore:160236
EAN:4052568012175

Riepilogo info tecniche
| Capacità | 2 l |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 160236-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-2
Serbatoio dell'aria CRVZS-2 Resistente alla corrosione secondo la Direttiva europea 97/23/CE, AD 2000 Volume=2 l, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme allo standard=foglio di riferimento AD 2000, Pressione di esercizio=-0,95 - 16 bar, Mezzo operativo=(* Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [-:-:-], * Azoto)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 315x150x130 mm |
|---|---|
| Peso | 1806,5 g |
| Capacità | 2 l |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Peso | 1,81 kg |
| Collegamento | g1/2 '' |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73110091 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione