160235-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-0.75

Serbatoio aria CRVZS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRVZS-0.75
Rubix:160000000584716
Produttore:160235
EAN:4052568012168
160235-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-0.75

Riepilogo info tecniche

Capacità0,75 l
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 160235-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-0.75


Serbatoio dell'aria CRVZS-0.75 Resistente alla corrosione secondo la Direttiva europea 97/23/CE, AD 2000 Volume=0,75 l, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme allo standard=foglio di riferimento AD 2000, Pressione di esercizio=-0,95 - 16 bar, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [-:-:-], * Azoto)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)250x90x70 mm
Peso790 g
Capacità0,75 l
Pressione massima di esercizio16 bar
Peso0,79 kg
Collegamentog1/4 ''
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
122,13 IVA esclusa
/ Unità
149,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione