Riferimenti
SMC:C3SF
Rubix:999240111001630
Produttore:C3SF
EAN:3618035508599

Riepilogo info tecniche
| Capacità | 0,22 l |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : 00089578 - TAZZA C3SF
Assieme coppa per AL series Lubricator
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 113 g |
|---|---|
| Capacità | 0,22 l |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione | rc / g / npt |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
| Peso | 1,09 kg |
| Collegamento | rc, g or npt '' |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione