00999705-ARTICOLO C4SF-A

Assieme vaschetta per lubrificatore serie AL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:C4SF-A
Rubix:999221025048887
Produttore:C4SF-A
EAN:3618035508322
00999705-ARTICOLO C4SF-A

Riepilogo info tecniche

Capacità0,088 l
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00999705-ARTICOLO C4SF-A


Assieme vaschetta per lubrificatore serie AL

Punti di forza

•Disponibili versioni con solenoide singolo, doppio e a 3 posizioni
Durata di servizio: 50 milioni di cicli o più
Pressione di alimentazione: 0.5MPa
Orientamento di montaggio non vincolato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso121 g
Capacità0,088 l
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessionezłącze szybkozłączne ø10
Min. Temperatura d'impiego-5 °C
Peso0,121 kg
Collegamento'rc' ''
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Paese d'origineCN
12,95 IVA esclusa
/ Unità
15,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione