160234-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-0.4

Serbatoio aria CRVZS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRVZS-0.4
Rubix:160000000584715
Produttore:160234
EAN:4052568012151
160234-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-0.4

Riepilogo info tecniche

Capacità0,4 l
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 160234-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-0.4


Serbatoio per aria compressa CRVZS-0.4 Resistente alla corrosione, conforme a direttiva UE 97/23/EG, AD 2000. Volume=0,4 l, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=Foglio di istruzioni AD 2000, Pressione d'esercizio=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-], * Azoto)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)243x78x65 mm
Peso529 g
Capacità0,4 l
Pressione massima di esercizio16 bar
Peso0,53 kg
Collegamentog1/4 ''
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
104,08 IVA esclusa
/ Unità
126,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione