192159-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-5
Serbatoio aria CRVZS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CRVZS-5
Rubix:160000000589323
Produttore:192159
EAN:4052568014919

Riepilogo info tecniche
| Capacità | 5 l |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 192159-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-5
Serbatoio dell'aria CRVZS-5 Resistente alla corrosione secondo la Direttiva europea 97/23/CE, AD 2000 Volume=5 l, Posizione di montaggio=Scaricatore di condensa in discesa, Conforme allo standard=foglio di riferimento AD 2000, Pressione di esercizio=-0,95 - 16 bar, Dipartimento di emissione del certificato=TSSA0H15669.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 335x176x205 mm |
|---|---|
| Peso | 3657 g |
| Capacità | 5 l |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Peso | 3,66 kg |
| Collegamento | g1 '' |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 319,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 389,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione