00999704-ASSIEME INVOLUCRO C3SF-A
Assieme vaschetta per lubrificatore serie AL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:C3SF-A
Rubix:999200300018653
Produttore:C3SF-A
EAN:3618035508551

Riepilogo info tecniche
| Capacità | 0,025 l |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : 00999704-ASSIEME INVOLUCRO C3SF-A
Assieme vaschetta per lubrificatore serie AL
Punti di forza
•Disponibili versioni con solenoide singolo, doppio e a 3 posizioni
Durata di servizio: 50 milioni di cicli o più
Pressione di alimentazione: 0.5MPa
Orientamento di montaggio non vincolato
Durata di servizio: 50 milioni di cicli o più
Pressione di alimentazione: 0.5MPa
Orientamento di montaggio non vincolato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 59 g |
|---|---|
| Capacità | 0,025 l |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione | 1/4 |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
| Peso | 0,059 kg |
| Collegamento | rc '' |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione