• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.476)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3548)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(515)
  • Preparazione dell'aria compressa(1815)
  • Componenti pneumatici(16.248)
  • Accessori pneumatici(6308)
  • Compressori e sistemi aria compressa(277)
Vedi Pneumatica
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Pneumatica
  4. Compressori e sistemi aria compressa
  5. Serbatoi per aria compressa
  6. Serbatoio per aria compressa
  7. COPERCHIO PER CTRF030/1 (C30/1) RAL 7038 C30/1-RAL

COPERCHIO PER CTRF030/1 (C30/1) RAL 7038 C30/1-RAL

Serbatoio per aria compressa Ritai Due

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ritai Due:C30/1-RAL
Rubix:999230223015291
brand logo

Dettagli del prodotto : COPERCHIO PER CTRF030/1 (C30/1) RAL 7038 C30/1-RAL


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

00089673-ASSIEME TAZZA C2SLSERBATOIO OLIO 20 LT NERO RAL 9005 GLOSS 50 SER0020SERBAT.ARIA 25 LT NUDO VERNICIATO 240X544 00025CCEEN011SERBATOIO OLIO ST30 34 LT ST30SERBATOIO 07 L CILINDRICO IN PLASTICA PER PPM MHJH50403002COPERCHIO PER SERBATOIO 75LT CIECO RAL 7038 C75-RALSERBAT.ARIA 25 LT PIED.ORIZ.VERNIC. 11 BRA 00025CCEEO011160235-SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA CRVZS-0.75SERBATOIO VERTICALE 30 L QUADRO IN METALLO PER PPC MHJE60303048SERBATOIO VERTICALE 3 L QUADRO IN METALLO PER PPC MHJE60303053SERBATOIO OLIO 55 LT DIM. LPH 479 X 604 HT 365 T55L-RALCOPERCHIO A DISEGNO VERNICIATO RAL9005 ( MEZZO MANICOTTO BSP) COPC007336DISCOPERCHIO PER CTRF075/1 (C75/1) RAL 7038 C75/1-RALSERBATOIO 2 L QUADRO IN PLASTICA PER PPM MHJH50403009SERBATOIO ARIA 10 LT PRES:11 BAR DIAM.:170 MM ALT.512 MM GREZZO 00010NCEEN01
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata