COPERTURA DI SICUREZZA PER PULSANTI â IEC 104603 BUTT SAF COVER FOR BUTT IEC 22.5MM
Copertura protettiva per pulsante – IEC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104603
Rubix:999180500026961
Produttore:104603
EAN:0754473032876




Documenti
Dettagli del prodotto : COPERTURA DI SICUREZZA PER PULSANTI â IEC 104603 BUTT SAF COVER FOR BUTT IEC 22.5MM
Protezione contro l'attivazione non autorizzata o accidentale. Protezioni di sicurezza per pulsanti: La protezione trasparente in Lexan con sportello a cerniera può essere lasciata aperta quando non in uso per un accesso agevole. Per l'uso con pulsanti IEC da 22,5 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | copertura di sicurezza per pulsanti â iec butt saf cover for butt iec 22.5mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,70 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 146,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione