DISPOSITIVO DI LOCKOUT PER PULSANTI TRASPARENTE DA 16 MM CON CALOTTA ALTA 139794 16MM CLEAR PUSH BUTTON LO W/ TALL COVER
Sistema di blocco per pulsanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:139794
Rubix:999260312027004
Produttore:139794
EAN:0754473932381

Documenti
Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO DI LOCKOUT PER PULSANTI TRASPARENTE DA 16 MM CON CALOTTA ALTA 139794 16MM CLEAR PUSH BUTTON LO W/ TALL COVER
Questi sistemi di blocco impediscono l'uso non autorizzato di pulsanti e pulsanti di arresto d'emergenza. Adatti per pulsanti con diametro di 16 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | dispositivo di lockout per pulsanti trasparente da 16 mm con calotta alta 16mm clear push button lo w/ tall cover |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,15 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 35,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
