DISPOSITIVO DI LOCKOUT A PULSANTE TRASPARENTE DA 22 MM CON CALOTTA STANDARD 139795 22MM CLEAR PUSH BUTTON LO W/ STD COVER
Pulsante di blocco
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:139795
Rubix:999260312027005
Produttore:139795
EAN:0754473932398
Documenti
Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO DI LOCKOUT A PULSANTE TRASPARENTE DA 22 MM CON CALOTTA STANDARD 139795 22MM CLEAR PUSH BUTTON LO W/ STD COVER
Questi dispositivi di blocco impediscono l'uso non autorizzato dei dispositivi di emergenza a pulsante. Adatti per pulsanti di diametro 22 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pulsante di blocco |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,13 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 34,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





