SISTEMA DI CHIUSURA GRANDE PER COMPONENTI ELETTRICI/PNEUMATICI 800126 LARGE ELECTRICAL/PNEUMATIC PLUG LOCKOUT

BLOCCO DELLA SPINA ELETTRICA/PNEUMATICA DI GRANDI DIMENSIONI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:800126
Rubix:999180500038289
Produttore:800126
EAN:0754473458478
SISTEMA DI CHIUSURA GRANDE PER COMPONENTI ELETTRICI/PNEUMATICI 800126 LARGE ELECTRICAL/PNEUMATIC PLUG LOCKOUT

Riepilogo info tecniche

Tipologiablocco della spina

Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA DI CHIUSURA GRANDE PER COMPONENTI ELETTRICI/PNEUMATICI 800126 LARGE ELECTRICAL/PNEUMATIC PLUG LOCKOUT


Accoglie un'ampia gamma di spine elettriche fino a 89 mm di diametro e 127 mm di lunghezza, nonché connettori maschi per tubi pneumatici. I fori sono progettati per adattarsi ai raccordi pneumatici maschi "a collo in giù" comunemente attaccati ai tubi dell'aria compressa. Adatto per spine da 110V, 220V NS 550V.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiablocco della spina
€ 49,46 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 60,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione