DISPOSITIVO DI LOCKOUT A PULSANTE TRASPARENTE DA 16 MM CON CALOTTA STANDARD 139793 16MM CLEAR PUSH BUTTON LO W/ STD COVER
Sistema di bloccaggio per pulsanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:139793
Rubix:999260312027003
Produttore:139793
EAN:0754473932374






Documenti
Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO DI LOCKOUT A PULSANTE TRASPARENTE DA 16 MM CON CALOTTA STANDARD 139793 16MM CLEAR PUSH BUTTON LO W/ STD COVER
Questi sistemi di bloccaggio impediscono l'uso non autorizzato di pulsanti e dispositivi di arresto d'emergenza. Adatti per pulsanti con diametro di 16 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | dispositivo di lockout a pulsante trasparente da 16 mm con calotta standard 16mm clear push button lo w/ std cover |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,15 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 35,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
