PACK 1 ELECTRICAL LOCKOUT KIT 805909-ELECTRICAL LOCKOUT KIT
KIT DI BLOCCO ELETTRICO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Brady:805909
Rubix:999180500038546
Produttore:805909
EAN:0888434135365
Dettagli del prodotto : PACK 1 ELECTRICAL LOCKOUT KIT 805909-ELECTRICAL LOCKOUT KIT
Kit di blocco elettrico. Contiene: Interruttore multipolare universale, interruttore automatico non forato da 227 V, interruttore automatico non forato da 480-600 V, tacchetta di blocco da 277 V, tacchetta di blocco da 480-600 V, kit di interruttori miniaturizzati, 2 lucchetti di sicurezza Brady rossi, pinza di nylon non conduttiva, pinza di nylon rossa non conduttiva, custodia LOTO rossa di grandi dimensioni, targhetta e penna "Do not operate Electrician at work". Il tutto fornito in una grande busta di nylon per il blocco". Colore : Rosso, blu e nero su bianco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | kit di blocco elettrico |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 298,57 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 364,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione