Riferimenti
3M:7000089715
Rubix:999190300025191
Produttore:7000089715
EAN:4046719402793




Riepilogo info tecniche
| Materiale principale | tessuto non tessuto |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Tipologia | copricappuccio |
Dettagli del prodotto : 446 CAPPUCCIO BIANCO STANDARD 7000089715
The 446 hood with flap provides optimal protection against splashes of non-hazardous liquids.
Il copricappuccio è realizzato con lo stesso materiale laminato delle tute di protezione 3M™ 4510, tipo 5/6.
Punti di forza
Trattamento antistatico
La mantella arriva alle spalle per un'eccellente copertura
Estensione sulle spalle, a garanzia di copertura eccellente.
Il tessuto dispone di un trattamento antistatico con una resistività superficiale inferiore a 5 x 10^10 Ω
La mantella arriva alle spalle per un'eccellente copertura
Estensione sulle spalle, a garanzia di copertura eccellente.
Il tessuto dispone di un trattamento antistatico con una resistività superficiale inferiore a 5 x 10^10 Ω
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 860x720x20 mm |
|---|---|
| Materiale principale | tessuto non tessuto |
| Colore | bianco |
| Tipologia | copricappuccio |
| Confezione | 300 |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,60 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 58,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione