CUFFIA ROTONDA BIANCA SENZA VISIERA CF.100 PZ. 861511
Cuffia rotonda
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:861511
Rubix:170000000538957
EAN:3660338162947


Riepilogo info tecniche
| Materiale principale | polipropilene |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Categoria | 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUFFIA ROTONDA BIANCA SENZA VISIERA CF.100 PZ. 861511
CE DPI cat. 1, contatto alimentare.Cuffia tonda bianca in non tessuto di polipropilene, disponibile in versione semplice o con visiera per proteggere l'operatore dalle proiezioni.Elastico senza lattice.Diametro 50 cm.Senza visiera: sacchetto da 100, scatola da 1.000.Con visiera: confezione da 100, scatola da 1.000.
Punti di forza
Disponibile con o senza visiera
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale principale | polipropilene |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Categoria | 1 |
| Tipologia | senza visiera |
| Grammatura | 10 g/m² |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,58 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 4,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione