866145-CORONA 3/8X7/32 Z 10 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D06B1010
Rubix:999200100127543
Produttore:866145
EAN:3660338203305
866145-CORONA 3/8X7/32 Z 10 SEMPLICE C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866145-CORONA 3/8X7/32 Z 10 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 06B1 Simplex - 10 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti10
Codice ISO06b-1
Diametro di orientamento30,82 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza totale5,3 mm
Diametro del foro7 mm
Diametro del mozzo10 mm
0,97 IVA esclusa
/ Unità
1,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione