877890-CORONA 1/2X5/16 Z 37 SEMPLICE C

Corone per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:D08B1037
Rubix:999200100129602
EAN:3660338314667
877890-CORONA 1/2X5/16 Z 37 SEMPLICE C
Riepilogo info tecniche
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti37
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 877890-CORONA 1/2X5/16 Z 37 SEMPLICE C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 08B1 Simplex - 37 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti37
Codice ISO08b-1
Diametro di orientamento149,76 mm
Diametro esterno154,6 mm
Larghezza totale7,2 mm
Diametro del foro16 mm
Diametro del mozzo16 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,20 IVA esclusa
/ Unità
7,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione