2900543-INTERFACCIA ELETTRICA CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK

CPX Collegamento elettrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK
Rubix:160000000611236
Produttore:2900543
EAN:4052568255534
2900543-INTERFACCIA ELETTRICA CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK

Riepilogo info tecniche

Tipologiaconnessione elettrica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2900543-INTERFACCIA ELETTRICA CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK


Interfaccia elettrica CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK Dimensioni P x L x A=(* (compresa sottobase di collegamento elettrico), * 50 mm x 107 mm x 55 mm), Diagnosi=(* - Errore di comunicazione, * - Corto circuito moduli, * - Diagnosi per modulo, * - Sottotensione), Parametrizzazione=(* - Comportamento di diagnosi, * Failsafe per canale, * Forzatura per canale, * Idle Mode per canale, * - Parametri di modulo), Elementi di comando=Interruttore DIL, Indicazioni LED=(* PS: alimentazione elettronica, alimentazione sensori, * PL: alimentazione carico, * X1: stato sistema IO-Link Port 1, * X1: stato sistema IO-Link Port 2, * Diagnosi generale)
Electrical interface CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK 2900543

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconnessione elettrica
Codice doganale84818079
368,03 IVA esclusa
/ Unità
449,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione