541480-MODULO DI INGRESSO CPX-8DE-D

Modulo di ingresso CPX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPX-8DE-D
Rubix:160000000599468
Produttore:541480
EAN:4052568008086
541480-MODULO DI INGRESSO CPX-8DE-D

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 541480-MODULO DI INGRESSO CPX-8DE-D


Modulo di uscita CPX-8DE-D Con diagnostica orientamento canale. Dimensioni l x L x H=(* (incl. interconnessione blocco e tecnologia connessione), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), N. di uscite=8, Diagnostica=- Cortocircuito/sovraccarico per canale, Parametri di configurazione=(* Input tempo di debounce, * Tempo estensione segnale, * - Comportamento dopo corto circuito, * Modulo di monitoraggio), Display a LED=(* - 1 Diagnostica gruppo, * - 8 Diagnostica canale, * - 8 Stato canale)
Input module CPX-8DE-D 541480

Informazioni tecniche


Attributi
Peso108 g
Tipologiacpx
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
195,36 IVA esclusa
/ Unità
238,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione