192216-CONTROLLORE DI FINECORSA SPC11-POT-TLF

SPC11 End position controller

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SPC11-POT-TLF
Rubix:160000000589327
Produttore:192216
EAN:4052568150853
192216-CONTROLLORE DI FINECORSA SPC11-POT-TLF

Documenti

Dettagli del prodotto : 192216-CONTROLLORE DI FINECORSA SPC11-POT-TLF


Controllore di finecorsa SPC11-POT-TLF Per attuatori DGP/DGPL/DNCM. Possono essere definite max. 2 posizioni intermedie senza arresto fisso. Backup dei dati=Memoria flash, Segnali di comando=(* Ingresso Remote/Teach-in/sinistra/destra, * Ingresso posizione 1/2/3/4, * Uscita, Error-Ready, * Uscita, posizione 1/2/3/4), Display=(* a 3 posizioni, * Colore rosso, * Display a sette segmenti), Elementi di comando=(* 3 pulsanti, * Tastiera a sfioro), Protezione uscite=(* Elettronica, * Max. corrente di intervento 500 mA, * Mediante la somma di tutte le uscite)

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale90328900
991,12 IVA esclusa
/ Unità
1209,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione