573710-MODULO ANALOGICO CPX-4AE-U-I

Modulo analogico CPX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPX-4AE-U-I
Rubix:160000000605640
Produttore:573710
EAN:4052568008123
573710-MODULO ANALOGICO CPX-4AE-U-I

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 573710-MODULO ANALOGICO CPX-4AE-U-I


Modulo analogico CPX-4AE-U-I Dimensioni P x L x A=(* (compresa sottobase di collegamento elettrico e tecnica di collegamento), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Numero ingressi=4, Diagnosi=(* - Rottura dei fili per canale, * - Superamento valore limite per canale, * - Errore di parametrizzazione, * - Sovraccarico di corrente/Sottotensione, * - Sovraccarico ingresso, * -Corto circuito sull'alimentazione sensori), Parametrizzazione=(* - Formato dati, * Forzatura per canale, * - Monitoraggio dei valori limite/canale, * - Livellamento del valore misurato, * - Alimentazione sensori attiva, * - Intervallo di segnale per canale, * - Comportamento dopo cortocircuito, * - Comportamento dopo sovraccarico ingresso, * Monitoraggio rottura del cavo/canale), Indicazioni LED=(* - 1 diagnosi generale, * - 4 diagnosi per canale)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso113,8 g
Tipologiacpx
Paese d'origineDE
Codice doganale85371099
470,75 IVA esclusa
/ Unità
574,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore