1577012-INTERFACCIA ELETTRICA CPX-CTEL-4-M12-5POL
Unità di controllo CPX-MMI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CPX-CTEL-4-M12-5POL
Rubix:160000000610024
Produttore:1577012
EAN:4052568242107

Documenti
Dettagli del prodotto : 1577012-INTERFACCIA ELETTRICA CPX-CTEL-4-M12-5POL
Interfaccia elettrica CPX-CTEL-4-M12-5POL Dimensioni P x L x A=(* (compresa sottobase di collegamento elettrico), * 50 mm x 107 mm x 55 mm), Numero di interfacce di device=4, Diagnosi=(* - Errore di comunicazione, * - Corto circuito moduli, * - Diagnosi per modulo, * - Sottotensione), Parametrizzazione=(* - Comportamento di diagnosi, * Failsafe per canale, * Forzatura per canale, * Idle Mode per canale, * - Parametri di modulo, * - Modalit cambio utensile), Funzioni supplementari=- Modalit cambio utensile
electrical connection
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 176 g |
|---|---|
| Tipologia | cpx |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 85371099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 371,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 453,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore