541484-MODULO ANALOGICO CPX-4AE-I

Modulo analogico CPX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPX-4AE-I
Rubix:160000000599470
Produttore:541484
EAN:4052568016081
541484-MODULO ANALOGICO CPX-4AE-I

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 541484-MODULO ANALOGICO CPX-4AE-I


Modulo analogico CPX-4AE-I Per terminale elettrico modulare CPX. Per i segnali dei sensori di pressione, portata e distanze con uscita in corrente in un intervallo di segnale di 4 ... 20 mA. Dimensioni P x L x A=(* (compresa sottobase di collegamento elettrico e tecnica di collegamento), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Numero ingressi=4, Diagnosi=(* - Rottura dei fili per canale, * - Superamento valore limite per canale, * - Cortocircuito segnale di ingresso, * - Errore di parametrizzazione), Parametrizzazione=(* - Formato dati, * Forzatura per canale, * - Monitoraggio dei valori limite/canale, * - Livellamento del valore misurato, * - Intervallo di segnale per canale, * - Comportamento dopo cortocircuito, * Monitoraggio rottura del cavo/canale), Indicazioni LED=- 1 diagnosi generale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso112,87 g
Tipologiacpx
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
430,03 IVA esclusa
/ Unità
524,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore