1971599-MODULO DI USCITA CPX-FVDA-P2

Output module CPX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPX-FVDA-P2
Rubix:160000000610763
Produttore:1971599
EAN:4052568250201
1971599-MODULO DI USCITA CPX-FVDA-P2

Documenti

Dettagli del prodotto : 1971599-MODULO DI USCITA CPX-FVDA-P2


Modulo di uscita CPX-FVDA-P2 Dimensioni P x L x A=(* (compresa sottobase di collegamento elettrico e tecnica di collegamento), * 50 mm x 107 mm x 55 mm), Numero uscite=2, Diagnosi=(* - Rottura dei fili per canale, * - Cortocircuito/sovraccarico per canale, * - Corto-circuito tra due conduttori, * - Sottotensione valvole), Parametrizzazione=(* - Comportamento di diagnosi, * Monitoraggio rottura del cavo/canale), Funzione di sicurezza=Disinserimento sicuro della tensione di alimentazione valvole
Output module CPX-FVDA-P2 1971599

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85389099
638,88 IVA esclusa
/ Unità
779,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione