30939-LINEA PRESA KMV-1-24DC-2,5-LED

Presa di corrente con cavo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KMV-1-24DC-2,5-LED
Rubix:160000000579793
Produttore:30939
EAN:4052568022846
30939-LINEA PRESA KMV-1-24DC-2,5-LED

Riepilogo info tecniche

Tipologiapresa di corrente con cavo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30939-LINEA PRESA KMV-1-24DC-2,5-LED


cavo con connettore femmina KMV-1-24DC-2,5-LED preassemblato, per driver elettrici V. Indicatore di stato di commutazione=LED, Metodo di montaggio=su elettrovalvola con vite M3, Posizione di montaggio=diversa, Peso del prodotto=170 g, Connessione elettrica=(* Connettore femmina, * Piedinatura tipo B secondo EN 175301-803)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapresa di corrente con cavo
Codice doganale85444290
18,00 IVA esclusa
/ Unità
21,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione