004360002-GIRAMASCHI A CRICCHETTO REVERS 2-5 /1 436/1
Cricchetto reversibile cromato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:436/1
Rubix:160000000002714
Produttore:004360002
EAN:8014230090580

Documenti
Dettagli del prodotto : 004360002-GIRAMASCHI A CRICCHETTO REVERS 2-5 /1 436/1
Cricchetto reversibile cromato
Punti di forza
Cricchetto reversibile cromato
Applicazioni
Utensili per foratura e filettatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso | 185 g |
| Maschio min | m3 |
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Quadrato min | 2 mm |
| Quadrato max | 5 mm |
| Maschio max | m8 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
