PORTAUTENSILI A NOTTOLINI 2-5 828234

Giramaschi a cricchetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:828234
Rubix:170000000533540
EAN:3660338047824
PORTAUTENSILI A NOTTOLINI 2-5 828234

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PORTAUTENSILI A NOTTOLINI 2-5 828234


Per la maschiatura in punti difficili da raggiungere.
3 posizioni di regolazione: fissa, serraggio o allentamento.
Finitura lucida cromata.

Informazioni tecniche


Attributi
Maschio minm1
Lunghezza totale85 mm
Quadrato min2 mm
Quadrato max5 mm
Maschio maxm8
15,22 IVA esclusa
/ Unità
18,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore