Riferimenti
Gedore:8551 TGZ-2
Rubix:999250616004657
Produttore:3126358
EAN:4010886951996





Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 8551 TGZ-2
Punti di forza
-Con occhiello svasato per facilitare l'allineamento dei maschi/estrattori di viti
Per utilizzare gli estrattori di bulloni (n. 8551 e 8551 S) in spazi ristretti
Reversibile per il funzionamento in senso orario o antiorario
Impugnatura a T scorrevole
Con mandrino a due griffe per il fissaggio di steli quadri
Versione interamente in acciaio, cromata
Per utilizzare gli estrattori di bulloni (n. 8551 e 8551 S) in spazi ristretti
Reversibile per il funzionamento in senso orario o antiorario
Impugnatura a T scorrevole
Con mandrino a due griffe per il fissaggio di steli quadri
Versione interamente in acciaio, cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Maschio min | m5 |
|---|---|
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Quadrato min | 10 mm |
| Quadrato max | 38 mm |
| Maschio max | m12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione