Riferimenti
Gedore:8551 TGZ-1
Rubix:999250616004658
Produttore:3126331
EAN:4010886951989





Dettagli del prodotto : ARTICOLO 8551 TGZ-1
Punti di forza
-Con occhiello svasato per facilitare l'allineamento dei maschi/estrattori di viti
Per utilizzare gli estrattori di bulloni (n. 8551 e 8551 S) in spazi ristretti
Reversibile per il funzionamento in senso orario o antiorario
Impugnatura a T scorrevole
Con mandrino a due griffe per il fissaggio di steli quadri
Versione interamente in acciaio, cromata
Per utilizzare gli estrattori di bulloni (n. 8551 e 8551 S) in spazi ristretti
Reversibile per il funzionamento in senso orario o antiorario
Impugnatura a T scorrevole
Con mandrino a due griffe per il fissaggio di steli quadri
Versione interamente in acciaio, cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Maschio min | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Maschio max | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
