2895920-FLANGIA OSCILLANTE CRSNCS-32

CRSNC Flangia girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRSNCS-32
Rubix:160000000611229
Produttore:2895920
EAN:4052568267650
2895920-FLANGIA OSCILLANTE CRSNCS-32

Riepilogo info tecniche

Tipologiaflangia girevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2895920-FLANGIA OSCILLANTE CRSNCS-32


Flangia oscillante CRSNCS-32 Taglia=32, Basato sulla norma=ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Varianti=Elevata protezione contro la corrosione, Classe di resistenza alla corrosione CRC=4, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C
Swivel flange CRSNCS-32 Baugröße=32, Based on standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Variants=High corrosion protection, Corrosion resistance class KBK=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaflangia girevole
Codice doganale83024900
83,87 IVA esclusa
/ Unità
102,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione