SPHERICAL ROLLER BEARING 22213KEJW33C3

Cuscinetti a rulli sferici con foro conico - Gabbia in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:22213KEJW33C3
Rubix:999200400083711
Produttore:190016976
EAN:0087796023161
SPHERICAL ROLLER BEARING 22213KEJW33C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPHERICAL ROLLER BEARING 22213KEJW33C3


I cuscinetti sferici a rulli ad alte prestazioni Timken® sono caratterizzati da coefficienti di carico e velocità di riferimento termico leader nel settore
I cuscinetti sferici a rulli ad alte prestazioni Timken® gestiscono carichi radiali elevati e carichi assiali in entrambe le direzioni
È possibile gestire fino a 2,5° di disallineamento dell'albero.

Punti di forza

Finiture superficiali migliorate
Geometria interna ottimizzata
Capacità di carico leader del settore
Gabbia in acciaio temprato al nitruro con scanalature frontali
(W33) Fori di lubrificazione standard e scanalatura nell'anello esterno

Applicazioni

Metalli; Generazione di energia; Petrolio/Gas; Aggregati/Cemento; Prodotti forestali; Gomma/Plastica; Strutture mobili pesanti; Grandi impianti navali (difesa e commerciali); Riduttori; Mozzi di coppia; Turbine eoliche; Gru; Tessile; Presse meccaniche; Ingranaggi marini; Presse da stampa; Movimentazione dei materiali; Attrezzature per la movimentazione; Dragline; Pale elettriche; Convogliatori; Planetari per autocarri; Escavatori; Apripista; Compattatori; Pale compatte; Pale compatte; Macchine agricole / presse; Locomotive; Turbocompressori ferroviari; Serbatoi; Artiglieria mobile; Scatole ingranaggi per elicotteri

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento5100 rpm
Regime limite7320 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r216000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr206000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione