CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24026-2CS5/VT143

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:24026-2CS5/VT143
Rubix:160000000366255
Produttore:201504
EAN:7316572246757
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24026-2CS5/VT143

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza69 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24026-2CS5/VT143


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7800 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza69 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Peso8,05 kg
Regime limite670 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r830 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr570 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
753,51 IVA esclusa
/ Unità
919,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore