0190004300000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22219-E1-XL

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:22219-E1-XL
Rubix:160000000377751
Produttore:0190004300000
EAN:4026677809094
0190004300000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22219-E1-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190004300000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22219-E1-XL


I cuscinetti a sfere a sfere sono progettati per resistere a carichi intensi, offrendo al contempo una capacità unica di autoallineamento. Grazie alle loro due file simmetriche di rulli, assicurano una grande stabilità, anche in caso di disallineamento o flessione dell’albero. Questo modello FAG, aperto e senza guarnizioni, integra inoltre una gabbia in lamiera d’acciaio stampata, che garantisce un’eccellente resistenza meccanica e una buona dinamica di rotazione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante FAG presenta un design aperto e integra una gabbia stampata in acciaio, leggera e rigida, adatta a regimi di rotazione sostenuti. Il suo foro cilindrico consente il montaggio diretto sull’albero, senza accessori aggiuntivi. L’assenza di spalla centrale (E1) ottimizza la distribuzione dei carichi all’interno del cuscinetto, rafforzandone la capacità di carico dinamico e aumentandone così la durata in funzionamento continuo. La versione X-life, sviluppata da Schaeffler, migliora ulteriormente le prestazioni: migliore geometria interna, riduzione degli attriti e maggiore capacità di carico dinamico. Infine, tre fori di lubrificazione e una scanalatura anulare integrati facilitano la manutenzione in funzionamento continuo.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a due file di rulli richiede una lubrificazione regolare, con grasso o olio, a seconda delle condizioni di utilizzo. L’assenza di guarnizioni consente una facile ispezione visiva e una rapida manutenzione. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione per facilitare la rilubrificazione senza smontaggio. Durante la manutenzione, è fondamentale lavorare in un ambiente pulito per evitare qualsiasi contaminazione. Una lubrificazione adeguata limita il surriscaldamento e prolunga la durata del componente, soprattutto alle alte temperature. La qualità del lubrificante selezionato deve essere adeguata alle temperature di esercizio, comprese tra –30 °C e +200 °C.

Tenuta:
Questo prodotto è disponibile in versione aperta, ovvero senza guarnizioni di tenuta integrate. Questo design lo rende più sensibile all’ingresso di polvere, umidità o particelle solide. Si raccomanda quindi vivamente di utilizzarlo in ambienti controllati o di prevedere un’adeguata protezione esterna. D’altra parte, questa apertura consente un accesso diretto alle piste e facilita le operazioni di manutenzione e controllo.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, punto di riferimento mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche di precisione. Fondata nel 1883, incarna innovazione, qualità e prestazioni. Presente in oltre 50 paesi, FAG progetta prodotti affidabili per i settori industriale, automobilistico e aeronautico. La sua tecnologia X-life simboleggia il suo impegno verso prestazioni elevate e durature.

Vantaggi principali:
- Eccellente capacità di carico radiale e assiale grazie al suo design E1;
- Compensa efficacemente i disallineamenti e le flessioni dell’albero senza perdita di prestazioni;
- Rilubrificazione in servizio facilitata dai fori integrati;
- Durata di vita prolungata e intervalli di manutenzione più distanziati grazie alla tecnologia X-life;
- Elevata velocità di rotazione consentita dal design aperto e dalla gabbia in acciaio.

Applicazioni:
Questo cuscinetto autoallineante si integra perfettamente in riduttori meccanici, trasportatori industriali, ventilatori, pompe o compressori. È adatto ad ambienti di produzione, macchine agricole, attrezzature di movimentazione e sistemi di trasmissione in cui stabilità, resistenza e bassa manutenzione sono indispensabili. Il suo design gli consente di sopportare i carichi dinamici più impegnativi garantendo al contempo un funzionamento affidabile, anche ad alta velocità o in condizioni difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4130 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3300 rpm
Regime limite4850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r415000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr380000 N
134,18 IVA esclusa
/ Unità
163,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore