CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23156 CCK/W33

Cuscinetto a rulli orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23156 CCK/W33
Rubix:160000000365415
Produttore:36058
EAN:7316571063706
CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23156 CCK/W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza146 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23156 CCK/W33


I cuscinetti a sfere a sfere su rulli sono costituiti da due file simmetriche di rulli che ruotano tra una pista sferica comune alle due file sull’anello esterno e due piste separate sull’anello interno. Il centro della pista sferica sull’anello esterno si trova sull’asse al centro del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)146x460x460 mm
Peso92800 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza146 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1000 rpm
Regime limite1300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4250 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2784 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
4133,51 IVA esclusa
/ Unità
5042,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione