CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22211 E/W64

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22211 E/W64
Rubix:999190400000824
Produttore:96644
EAN:07316570217391
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22211 E/W64

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22211 E/W64


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Grazie al suo innovativo design a due file di rulli, questo cuscinetto a sfere a sfere offre un’elevata capacità di carico e un’eccellente capacità di autoallineamento. Compensa efficacemente i disallineamenti e le flessioni dell’albero, garantendo una maggiore affidabilità per le attrezzature industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto SKF si distingue per la sua capacità di sopportare contemporaneamente elevati carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo design interno di tipo E, con gabbie in lamiera d’acciaio stampata e un anello interno senza spallamenti, favorisce regimi di rotazione elevati mantenendo al contempo una buona robustezza meccanica. Il gioco radiale interno standard offre un equilibrio ottimale tra rigidità e capacità di assorbire urti e vibrazioni. Il suo foro cilindrico consente un montaggio diretto e semplificato sull’albero, ideale per installazioni rapide ed efficienti senza la necessità di accessori specifici. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni stabili e durature in diverse condizioni operative.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a sfere integra la tecnologia Solid Oil W64, che elimina la necessità di rilubrificazione. Il lubrificante solido, un polimero saturo di olio, riempie lo spazio interno e rilascia l’olio gradualmente durante il funzionamento, garantendo una lubrificazione costante ed efficace. Questo sistema è progettato per durare per tutta la vita utile del cuscinetto in condizioni normali di utilizzo. Per preservarne le prestazioni ottimali, è fondamentale mantenere un ambiente di lavoro pulito durante il montaggio ed evitare l’esposizione a contaminanti abrasivi eccessivi. È necessario rispettare i limiti di temperatura: è possibile un utilizzo continuo fino a 85 °C, con picchi intermittenti fino a 95 °C. L'avvio è possibile già a -50 °C.

Tenuta:
Questo modello di cuscinetto è di tipo aperto, il che significa che non presenta guarnizioni di tenuta integrate. L’assenza di guarnizioni riduce l’attrito interno, contribuendo a ottimizzare il rendimento e consentendo di raggiungere velocità di rotazione più elevate senza generare calore. Tuttavia, la protezione dalla contaminazione esterna si basa principalmente sulla tecnologia Solid Oil. Questo polimero forma una barriera fisica che limita efficacemente l’ingresso di particelle solide e umidità nelle zone critiche del cuscinetto. È particolarmente resistente ai lavaggi, impedendo che l’olio venga rimosso da spruzzi d’acqua o altri liquidi, il che lo rende adatto ad ambienti umidi o che richiedono pulizie frequenti.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) è un’azienda svedese leader a livello mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di tenuta, fondata nel 1907. Il marchio è rinomato per la sua costante innovazione, la qualità e l’affidabilità. SKF opera in oltre 130 paesi, offrendo una vasta gamma di prodotti e servizi volti a ridurre l’attrito, il consumo energetico e a prolungare la durata delle attrezzature industriali.

Vantaggi principali:
- Capacità di autoallineamento: compensa i disallineamenti e le flessioni dell’albero, riducendo le sollecitazioni e l’usura.
- Elevata capacità di carico: sopporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni.
- Lubrificazione a vita: tecnologia Solid Oil (W64) per una lubrificazione permanente senza manutenzione.
- Resistenza all’umidità: il Solid Oil resiste ai lavaggi e protegge dalla penetrazione di liquidi.
- Prestazioni ad alta velocità: design aperto e gabbie in acciaio ottimizzate per regimi di rotazione elevati.
- Maggiore affidabilità: struttura robusta e lubrificazione efficace per una lunga durata di servizio.

Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto a sfere a sfere SKF è particolarmente adatto alle applicazioni industriali in cui i carichi sono elevati e possono verificarsi disallineamenti. È spesso utilizzato nelle attrezzature edili, nelle macchine agricole, nei trasportatori, nei riduttori industriali, nei ventilatori e nelle attrezzature per la lavorazione dei materiali. La sua capacità di funzionare in ambienti umidi o soggetti a frequenti operazioni di pulizia, grazie al Solid Oil, lo rende ideale per l’industria agroalimentare, cartaria o del trattamento delle acque.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso850 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime limite1090 rpm
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore