CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23030 CC/W64

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23030 CC/W64
Rubix:999190400000890
Produttore:122996
EAN:07316571470627
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23030 CC/W64

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23030 CC/W64


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Design autoallineante, due file di rulli simmetriche, lubrificazione a vita Solid Oil, gabbia in acciaio stampato: questo cuscinetto a sfere e rulli SKF offre robustezza, precisione e affidabilità. Compensa i disallineamenti, sopporta carichi elevati e resiste perfettamente all’umidità. Una soluzione ad alte prestazioni, esente da manutenzione, pensata per applicazioni gravose.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a rulli si distingue per un design ingegnoso: due file di rulli simmetriche trattenute da gabbie leggere in acciaio stampato. Queste distribuiscono efficacemente i carichi all’interno del cuscinetto, garantendo una stabilità ottimale durante il funzionamento. Il suo foro cilindrico, più economico, consente un montaggio rapido sull’albero. Il gioco radiale interno standard garantisce una risposta meccanica stabile, anche a velocità elevate. Il design “CC”, senza spallamento sull’anello interno e con anello di guida flottante, favorisce un’eccellente distribuzione delle sollecitazioni, prolungando la durata del cuscinetto.

Manutenzione:
Non è richiesta alcuna manutenzione. Questo cuscinetto è dotato di un sistema di lubrificazione a vita grazie alla tecnologia Solid Oil. Questo polimero saturo di olio rilascia progressivamente il lubrificante durante l’uso, impedendo al contempo l’infiltrazione di impurità. Non è quindi necessario effettuare né lubrificazioni regolari né controlli del lubrificante. Si raccomanda tuttavia di montare il cuscinetto in un ambiente pulito per evitare l’introduzione di particelle abrasive che potrebbero compromettere il contatto tra l’olio e gli elementi rotanti. Il rispetto della temperatura di esercizio è essenziale per garantire le prestazioni: da -50 °C a 85 °C in continuo, 95 °C in picco intermittente.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, privo di guarnizioni meccaniche. La tenuta è assicurata dal lubrificante Solid Oil che occupa lo spazio libero del cuscinetto. Questo sistema forma una barriera efficace contro i contaminanti solidi e liquidi. Offre un’eccellente resistenza ai lavaggi, anche ad alta pressione. A differenza dei cuscinetti tradizionali, rimane operativo in ambienti umidi o esposti a frequenti spruzzi, senza perdita di lubrificante. L’assenza di guarnizioni riduce l’attrito interno e consente di raggiungere elevate velocità di rotazione con un rendimento ottimizzato.

Informazioni sul marchio:
SKF è un punto di riferimento a livello mondiale nel settore delle soluzioni per cuscinetti e sistemi rotanti. Fondata nel 1907 in Svezia, l’azienda vanta migliaia di brevetti attivi e opera in oltre 130 paesi. SKF pone l’innovazione, l’affidabilità e le prestazioni al centro della propria missione, al servizio dei settori industriali più critici: energia, trasporti, agroalimentare e cartario.

Vantaggi chiave:
- Compensazione attiva dei disallineamenti grazie al design autoallineante.
- Lubrificazione a vita senza manutenzione grazie alla tecnologia Solid Oil.
- Elevata resistenza agli ambienti umidi e ai lavaggi.
- Design ottimizzato per carichi radiali e assiali elevati.
- Riduzione dell’attrito e maggiore efficienza energetica.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere si integra perfettamente in meccanismi sottoposti a notevoli sollecitazioni meccaniche. È comunemente utilizzato nelle trasmissioni industriali, nei macchinari tessili, nelle attrezzature agroalimentari o ancora negli impianti marini. Grazie alla sua resistenza all’umidità e alle contaminazioni, è adatto anche a sistemi che richiedono pulizie frequenti: macchine agricole, trasportatori, riduttori, turbine, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7533 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza56 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore