CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22205/20 E

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22205/20 E
Rubix:160000000365443
Produttore:149866
EAN:7316571722177
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22205/20 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22205/20 E


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere e rulli SKF si contraddistingue per la sua capacità di autoallineamento e per la resistenza a carichi radiali e assiali elevati. Grazie alle due file simmetriche di rulli, alla gabbia in lamiera d’acciaio stampata e al design di tipo E, questo cuscinetto offre una stabilità eccezionale e una lunga durata. Il suo design aperto, privo di guarnizioni, facilita l’ispezione e la manutenzione, garantendo al contempo un’eccellente tenuta meccanica in condizioni operative diverse.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante SKF sopporta sia carichi radiali elevati che carichi assiali in entrambe le direzioni. Il suo design di tipo E combina due gabbie con finestre stampate in acciaio, un anello interno senza spallamenti e un anello di guida flottante, il che consente una distribuzione omogenea delle forze, riduce l’inerzia e favorisce regimi di rotazione più elevati, mantenendo al contempo la stabilità di funzionamento. Il foro cilindrico consente un montaggio diretto e sicuro sull’albero. Presenta inoltre una scanalatura anulare e tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che facilitano la rilubrificazione. Il suo design aperto consente un’ispezione rapida, ideale per un monitoraggio regolare senza complesse operazioni di smontaggio.

Manutenzione:
Una manutenzione regolare è essenziale per garantire la longevità del cuscinetto e l’ispezione visiva è facilitata dall’assenza di guarnizioni, il che semplifica le operazioni di controllo. La lubrificazione deve essere effettuata a intervalli adeguati in base alle condizioni operative, in particolare in presenza di contaminanti. Grazie ai suoi dispositivi di lubrificazione integrati, la distribuzione del lubrificante è omogenea, il che riduce i rischi di usura prematura. Si raccomanda di monitorare la temperatura di esercizio, che può raggiungere i 200 °C, a seconda del lubrificante utilizzato. In caso di rilevamento di impurità o segni di degrado, è indispensabile una pulizia completa dell’alloggiamento e dei componenti esterni prima di qualsiasi nuova lubrificazione.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, ovvero non possiede guarnizioni di tenuta integrate. Ciò presenta il vantaggio di ridurre la resistenza al rotolamento, favorendo una rotazione più fluida e un rendimento migliorato. Tuttavia, questa configurazione richiede una maggiore attenzione in ambienti polverosi o umidi. L’assenza di guarnizioni lo rende più sensibile alla penetrazione di particelle, il che richiede una manutenzione rigorosa. Per compensare, la presenza di dispositivi di lubrificazione consente di espellere più facilmente le impurità durante le rilubrificazioni.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni di tenuta e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Vantaggi principali:
- Supporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Design autoallineante che compensa i disallineamenti dell’albero;
- Funzionamento ad alta velocità grazie alla bassa inerzia delle gabbie;
- Facilità di manutenzione con ispezione visiva diretta;
- Dispositivi di lubrificazione integrati per una migliore distribuzione del grasso;
- Temperatura di esercizio fino a 200 °C a seconda del lubrificante;
- Foro cilindrico per un montaggio rapido e senza accessori aggiuntivi.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è particolarmente adatto ad ambienti industriali in cui le sollecitazioni meccaniche sono elevate. È utilizzato negli impianti di produzione della pasta di cellulosa, nei sistemi di trasmissione industriale, nei laminatoi dell’industria metallurgica e nelle macchine tessili. È adatto anche a trasportatori e attrezzature di movimentazione, in particolare negli impianti esposti a carichi dinamici e a variazioni di velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x52x52 mm
Peso200,3 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento13000 rpm
Regime limite17000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r44 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49,9 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
58,53 IVA esclusa
/ Unità
71,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore