CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23984 CC/W33

Cuscinetto a rulli orientabili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23984 CC/W33
Rubix:160000000366582
Produttore:167559
EAN:7316571871936
CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23984 CC/W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno420 mm
Diametro esterno560 mm
Larghezza106 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23984 CC/W33


I cuscinetti a sfere a sfere a sfere sono costituiti da due file simmetriche di sfere che rotolano tra una pista sferica comune alle due file sull'anello esterno e due piste separate sull'anello interno. Il centro della pista sferica sull'anello esterno si trova sull'asse al centro del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)106x560x560 mm
Peso74500 g
Diametro interno420 mm
Diametro esterno560 mm
Larghezza106 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1000 rpm
Regime limite1100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4150000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1760000 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
4563,27 IVA esclusa
/ Unità
5567,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione